エアー 開閉バルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
489件の「エアー 開閉バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー配管 バルブ」、「空圧 バルブ」、「開閉弁」などの商品も取り扱っております。

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ランキング2位
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
1個
879税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウランキング3位
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)接続方向ストレート型
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボールバルブ ユニオン モノタロウランキング4位
簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)有効断面積(mm2)22使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウランキング5位
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
1個
19,980税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能使用圧力範囲(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用流体空気
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気
1個
668税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)